Łożysko kulkowe poprzeczne - Imperial RHP XLJ6MC3
Łożyska kulkowe poprzeczne RHP: XLJ.. Seria
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje




Informacje techniczne
| Średnica wewnętrzna(cal) | 6 '' |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna (cal) | 8 '' |
| Szerokość (cal) | 1 '' |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko XLJ6MC3
Firma NSK jest światowym liderem w produkcji łożysk kulkowych poprzecznych.
Łożyska te są najbardziej rozpowszechnioną formą łożysk tocznych i są wykorzystywane w wielu rodzajach zastosowań;
szczególnie tam, gdzie wymagane są wysokie prędkości i niskie straty mocy.
Łożyska kulkowe zwykłe NSK mogą przenosić nie tylko siły promieniowe, ale także umiarkowane obciążenia osiowe w obu kierunkach.
Są łatwe w montażu i mogą być stosowane w różnych konfiguracjach.
Mocne strony
Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel or solid brass
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Zastosowania
Specyfikacja techniczna
| Waga Logistyczna | 2370 g |
|---|---|
| Średnica wewnętrzna(cal) | 6 '' |
| Średnica zewnętrzna (cal) | 8 '' |
| Szerokość (cal) | 1 '' |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | mosiądz |
- Termin dostawy na zapytanie