Łożysko kulkowe poprzeczne - Imperial RHP MJ3.1/2JC3
Łożyska kulkowe poprzeczne RHP: MJ... Seria
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:MJ3.1/2JC3
Rubix:663979
Producent:MJ3.1/2JC3 R
EAN:00747023009695


Informacje techniczne
| Średnica wewnętrzna(cal) | 3-1/2 '' |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna (cal) | 8-1/8 '' |
| Szerokość (cal) | 1-3/4 '' |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko MJ3.1/2JC3
Firma NSK jest światowym liderem w produkcji łożysk kulkowych poprzecznych.
Łożyska te są najbardziej rozpowszechnioną formą łożysk tocznych i są wykorzystywane w wielu rodzajach zastosowań;
szczególnie tam, gdzie wymagane są wysokie prędkości i niskie straty mocy.
Łożyska kulkowe zwykłe NSK mogą przenosić nie tylko siły promieniowe, ale także umiarkowane obciążenia osiowe w obu kierunkach.
Są łatwe w montażu i mogą być stosowane w różnych konfiguracjach.
Mocne strony
Klatki - dostępne w kilku różnych wariantach, aby sprostać wymaganiom Twojej aplikacji : ze stali lub z masywnego mosiądzu
Stal wysokiej jakości - ultraczysta stal, aby wydłużyć żywotność łożysk nawet do 80 %
Zaawansowana technologia smarów - smary NSK, które mogą wydłużyć żywotność i wydajność smaru
Bieżnie o super wykończeniu - specjalnie wygładzone, aby zminimalizować hałas i poprawić rozprowadzanie oraz żywotność smaru
.
Zastosowania
Wielorakie zastosowania. Nadaje się do prędkości wysokich i bardzo wysokich.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 6530 g |
|---|---|
| Średnica wewnętrzna(cal) | 3-1/2 '' |
| Średnica zewnętrzna (cal) | 8-1/8 '' |
| Szerokość (cal) | 1-3/4 '' |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2484,76 Netto
/ Sztuka
zł 3056,25 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie