Łożysko kulkowe poprzeczne - Imperial RHP LJ2.1/2J

Łożyska kulkowe poprzeczne RHP: LJ.. Seria

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

RHP:LJ2.1/2J
Rubix:274595
Producent:LJ2.1/2J R
EAN:00747023005185
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewnętrzna(cal)2-1/2 ''
Średnica zewnętrzna (cal)5 ''
Szerokość (cal)1-5/16 ''
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko LJ 2.1/2 J


Firma NSK jest światowym liderem w produkcji łożysk kulkowych poprzecznych.
Łożyska te są najbardziej rozpowszechnioną formą łożysk tocznych i są wykorzystywane w wielu rodzajach zastosowań;
szczególnie tam, gdzie wymagane są wysokie prędkości i niskie straty mocy.
Łożyska kulkowe zwykłe NSK mogą przenosić nie tylko siły promieniowe, ale także umiarkowane obciążenia osiowe w obu kierunkach.
Są łatwe w montażu i mogą być stosowane w różnych konfiguracjach.

Mocne strony

Klatki - Oferowane są różne typy klatek, aby sprostać wymaganiom Twojej aplikacji: ze stali lub z masywnego mosiądzu
Stal wysokiej jakości - Stal ultraczysta, aby wydłużyć żywotność łożysk nawet do 80%
Zaawansowana technologia smaru - Smary NSK, które mogą wydłużyć żywotność i wydajność smaru
Superwykończone powierzchnie bieżne - Specjalnie wygładzone, aby zminimalizować hałas i poprawić dystrybucję i żywotność smaru
.

Zastosowania

Wielorakie zastosowania. Odpowiednie do wysokich i bardzo wysokich prędkości.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1220 g
Średnica wewnętrzna(cal)2-1/2 ''
Średnica zewnętrzna (cal)5 ''
Szerokość (cal)1-5/16 ''
Koszstal
  • Termin dostawy na zapytanie