Łożysko kulkowe poprzeczne - Imperial RHP LJ1-2RSJ
Łożyska kulkowe poprzeczne RHP: LJ.. Seria
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje




Informacje techniczne
| Średnica wewnętrzna(cal) | 1 '' |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna (cal) | 2-1/4 '' |
| Szerokość (cal) | 5/8 '' |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko LJ 1-2RSJ
Firma NSK jest światowym liderem w produkcji łożysk kulkowych poprzecznych.
Łożyska te są najbardziej rozpowszechnioną formą łożysk tocznych i są wykorzystywane w wielu rodzajach zastosowań;
szczególnie tam, gdzie wymagane są wysokie prędkości i niskie straty mocy.
Łożyska kulkowe zwykłe NSK mogą przenosić nie tylko siły promieniowe, ale także umiarkowane obciążenia osiowe w obu kierunkach.
Są łatwe w montażu i mogą być stosowane w różnych konfiguracjach.
Mocne strony
Klatki - Oferowane są różne typy klatek, aby sprostać wymaganiom Twojej aplikacji: ze stali lub z masywnego mosiądzu
Stal wysokiej jakości - Stal ultraczysta, aby wydłużyć żywotność łożysk nawet do 80%
Zaawansowana technologia smaru - Smary NSK, które mogą wydłużyć żywotność i wydajność smaru
Superwykończone powierzchnie bieżne - Specjalnie wygładzone, aby zminimalizować hałas i poprawić dystrybucję i żywotność smaru .
Zastosowania
Specyfikacja techniczna
| Waga Logistyczna | 169 g |
|---|---|
| Średnica wewnętrzna(cal) | 1 '' |
| Średnica zewnętrzna (cal) | 2-1/4 '' |
| Szerokość (cal) | 5/8 '' |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | lj |
| Kosz | stal |
| Ciężar | 0.175 kg |
| Średnica wewn. | 25.4 mm |
| Dokładność | p0 (normal / abec 1) |
- Termin dostawy na zapytanie