Łożyska kulkowe zwykłe Timken 6003H-2RSF/F
Łożyska kulkowe poprzeczne odporne na korozję zgodne z normami FDA/EC
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:6003H-2RSF/F
Rubix:2566536
Producent:6003H-2RSF/F


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Szerokość | 10 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6003H-2RSF/F
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Szerokość | 10 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie