Łożysko kulkowe poprzeczne - Imperial NSK RMS11
Łożyska kulkowe poprzeczne NSK RMS.... Seria
Zobacz informacje techniczneReferencje





Informacje techniczne
| Średnica wewnętrzna(cal) | 1-3/8 '' |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna (cal) | 3-1/2 '' |
| Szerokość (cal) | 7/8 '' |
Szczegóły produktu : Łożysko RMS11
Firma NSK jest światowym liderem w produkcji łożysk kulkowych poprzecznych.
Łożyska te są najbardziej rozpowszechnioną formą łożysk tocznych i są stosowane w wielu rodzajach aplikacji; szczególnie tam, gdzie wymagane są wysokie prędkości i niskie straty mocy.
Łożyska kulkowe poprzeczne NSK mogą przenosić nie tylko siły promieniowe, ale także umiarkowane obciążenia osiowe w obu kierunkach. Są łatwe w montażu i mogą być stosowane w różnych konfiguracjach.
Mocne strony
Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel or solid brass
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Zastosowania
Specyfikacja techniczna
| Waga Logistyczna | 610 g |
|---|---|
| Średnica wewnętrzna(cal) | 1-3/8 '' |
| Średnica zewnętrzna (cal) | 3-1/2 '' |
| Szerokość (cal) | 7/8 '' |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | rms11.. |
| Kosz | stal |
| Dokładność | p0 (normal / abec 1) |
- Termin dostawy na zapytanie