Łożyska kulkowe zwykłe SNR 6307NRZZ
Łożyska kulkowe głębokotorowe, jednorzędowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SNR:6307NRZZ
Rubix:1156006
EAN:3413520147464




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 21 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 6307NRZZ
Łożysko kulkowe sztywne, kontakt radialny, kosz z blachy, rowek i pierścień zatrzaskowy na średnicy zewnętrznej, deflektory po obu stronach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 93x93x26 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 478 g |
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 21 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 6300 |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 9900 rpm |
| Prędkość graniczna | 12000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 19200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 33000 N |
| Ciężar | 0.446 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 70,8 Netto
/ Sztuka
zł 87,08 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie