Łożyska kulkowe skośne Timken 3313 AJ/C3
Łożyska kulkowe dwurzędowe skośne (3200, 3300)
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:3313 AJ/C3
Rubix:1825457
Producent:3313 AJ/C3
EAN:0013992229083


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 58.7 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 3313 AJ/C3
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 58.7 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | 33 medium series |
| Kosz | stal |
| Ciężar | 3.9 kg |
| Prędkość graniczna | 3700 rpm |
| Kąt | 30 ° |
| Dokładność | p0 (normal / abec 1) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 103600 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 129600 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 594,3 Netto
/ Sztuka
zł 730,99 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie