Łożyska kulkowe skośne Timken 3304 ATN1/2RSC3
Łożyska kulkowe dwurzędowe skośne (3200, 3300)
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:3304 ATN1/2RSC3
Rubix:1825408
Producent:3304 ATN1/2RSC3
EAN:0013992228710


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 22.2 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 3304 ATN1/2RSC3
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 22.2 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Kosz | nylon |
| Kąt | 30 ° |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 114,26 Netto
/ Sztuka
zł 140,54 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie