Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken UCFC207-22

Łożyska kołowe z kołnierzem UCFC 200 – blokowanie śrubą ustalającą

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:UCFC207-22
Rubix:3035451
Producent:UCFC207-22
EAN:0087796139978
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.34.925 mm
Szerokość26 mm
Odległość od środka do środka mocowania77.8 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFC207-22


Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.

Mocne strony

● Jednostki kołnierzowe UCFC z prowadnicą zapewniają dokładne dopasowanie montażowe i lepsze wsparcie dla dużych obciążeń.
● Każda jednostka jest dostarczana w stanie zmontowanym i gotowym do montażu za pomocą śrub przechodzących przez kołnierz.
● Jednostki te wykorzystują łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UCFC firmy Timken są wyposażone w wkładkę łożyskową z śrubą ustalającą (UC) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja uszczelnienia klejonego doskonale nadaje się do zastosowań przemysłowych w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw otworów na śruby i położenie środka wału są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.

Zastosowania

● Jednostki kołnierzowe UCFC z prowadnicą są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.34.925 mm
Szerokość26 mm
Odległość od środka do środka mocowania77.8 mm
Materiałżeliwo szare (iso 185 grade 200; astm a48 class no. 30)
Uszczelnieniejedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona
Wysokość135 mm
Długość36.4 mm
Seriaucfc
Całkowita szerokość łożyska42.9 mm
Zacisk8 mm
Średnica otworów mocowania14 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r15400 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr25700 N
Średnica zewn.90 mm
Typ montażuokrągły kołnierz
zł 102,09 Netto
/ Sztuka
zł 125,57 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie