Referencje
SKF:NKIS 40 TN/P6
Rubix:650167
Producent:133425
EAN:7316574333288


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 65 mm |
| Szerokość | 22 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NKIS 40 TN/P6
Mocne strony
- Wysoka nośność promieniowa
- Wysoka sztywność
- Niska wysokość przekroju poprzecznego
- Możliwość przenoszenia przemieszczeń osiowych w obu kierunkach
- Oddzielna konstrukcja
- Wysoka sztywność
- Niska wysokość przekroju poprzecznego
- Możliwość przenoszenia przemieszczeń osiowych w obu kierunkach
- Oddzielna konstrukcja
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 267 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Średnica zewn. | 65 mm |
| Szerokość | 22 mm |
| Seria | nkis |
| Kosz | poliamid |
| Prędkość odniesienia | 8000 rpm |
| Liczba rzędów | 1 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 72 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 42.9 N |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie