Referencje
SKF:RNA 49/28
Rubix:7022
Producent:21278
EAN:7316570214376


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 32 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 45 mm |
| Szerokość | 17 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko RNA 49/28
Łożysko igiełkowe promieniowe Łożysko igiełkowe wraz z dopasowanymi zestawami i łożyskami walcowymi Rolki bieżne Brak
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 17x45x45 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 73,2 g |
| Średnica wewn. | 32 mm |
| Średnica zewn. | 45 mm |
| Szerokość | 17 mm |
| Seria | rna |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 12000 rpm |
| Liczba rzędów | 1 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 36.5 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25.1 N |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie