Referencje
SKF:RNA 49/22
Rubix:650224
Producent:21277
EAN:7316577308764


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 28 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 39 mm |
| Szerokość | 17 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko RNA 49/22
Łożysko igiełkowe promieniowe Łożysko igiełkowe wraz z dopasowanymi zestawami i łożyskami walcowymi Rolki bieżne Brak
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 17x39x39 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 50,2 g |
| Średnica wewn. | 28 mm |
| Średnica zewn. | 39 mm |
| Szerokość | 17 mm |
| Seria | rna |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 14000 rpm |
| Liczba rzędów | 1 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 32 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 23.3 N |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie