Referencje
SKF:RNA 4828
Rubix:108329
Producent:21271
EAN:7316570176957


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 155 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 175 mm |
| Szerokość | 35 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko RNA 4828
Łożysko igiełkowe promieniowe Łożysko igiełkowe wraz z dopasowanymi zestawami i łożyskami walcowymi Rolki bieżne Brak
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 35x175x175 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1050 g |
| Średnica wewn. | 155 mm |
| Średnica zewn. | 175 mm |
| Szerokość | 35 mm |
| Seria | rna |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 2600 rpm |
| Liczba rzędów | 1 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 345 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 121 N |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie