Łożyska igiełkowe SKF RNA 4822

Łożyska igiełkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:RNA 4822
Rubix:108300
Producent:21268
EAN:7316570968873
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.120 mm
Średnica zewn.140 mm
Szerokość30 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko RNA 4822


Łożysko igiełkowe promieniowe Łożysko igiełkowe wraz z dopasowanymi zestawami i łożyskami walcowymi Rolki bieżne Brak

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)30x140x140 mm
Waga Logistyczna670 g
Średnica wewn.120 mm
Średnica zewn.140 mm
Szerokość30 mm
Seriarna
Koszstal
Prędkość odniesienia3400 rpm
Liczba rzędów1
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r232 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr93.5 N
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
  • Termin dostawy na zapytanie