Łożyska igiełkowe SKF NKI 90/36

Łożyska igiełkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:NKI 90/36
Rubix:232216
Producent:14325
EAN:7316570990461
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.90 mm
Średnica zewn.120 mm
Szerokość36 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NKI 90/36


Łożyska igiełkowe jednorzędowe mają wałeczki cylindryczne, których średnica jest mała w porównaniu do ich długości. Duża liczba wałeczków powoduje, że takie łożyska cechują się wysoką nośnością. Ich pierścień zewnętrzny ma dwa stałe obrzeża, które prowadzą łożysko osiowo, oraz pierścieniowy rowek z jednym lub większą liczbą otworów smarowych, co umożliwia dosmarowywanie.

Mocne strony

- Wysoka nośność promieniowa
- Wysoka sztywność
- Niska wysokość przekroju poprzecznego
- Możliwość przenoszenia przemieszczeń osiowych w obu kierunkach
- Konstrukcja rozłączna

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)36x120x120 mm
Waga Logistyczna1090 g
Średnica wewn.90 mm
Średnica zewn.120 mm
Szerokość36 mm
Serianki
Koszstal
Prędkość odniesienia4000 rpm
Liczba rzędów1
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r250 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr108 N
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
957,35 Netto
/ Sztuka
1177,54 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie