Referencje
SKF:NKI 75/35
Rubix:108934
Producent:14316
EAN:7316570267600


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 105 mm |
| Szerokość | 35 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NKI 75/35
Łożyska igiełkowe jednorzędowe mają wałeczki cylindryczne, których średnica jest mała w porównaniu do ich długości. Duża liczba wałeczków powoduje, że takie łożyska cechują się wysoką nośnością. Ich pierścień zewnętrzny ma dwa stałe obrzeża, które prowadzą łożysko osiowo, oraz pierścieniowy rowek z jednym lub większą liczbą otworów smarowych, co umożliwia dosmarowywanie.
Mocne strony
- Wysoka nośność promieniowa
- Wysoka sztywność
- Niska wysokość przekroju poprzecznego
- Możliwość przenoszenia przemieszczeń osiowych w obu kierunkach
- Konstrukcja rozłączna
- Wysoka sztywność
- Niska wysokość przekroju poprzecznego
- Możliwość przenoszenia przemieszczeń osiowych w obu kierunkach
- Konstrukcja rozłączna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 35x105x105 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 908 g |
| Średnica wewn. | 75 mm |
| Średnica zewn. | 105 mm |
| Szerokość | 35 mm |
| Seria | nki |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 4800 rpm |
| Liczba rzędów | 1 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 96.8 N |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie