Referencje
SKF:NK 60/25 TN
Rubix:250388
Producent:196832
EAN:7316572176146


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 25 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NK 60/25 TN
Łożyska igiełkowe jednorzędowe bez pierścienia wewnętrznego składają się z pierścienia zewnętrznego ze złożeniem igiełek z koszykiem. Stanowią doskonały wybór do kompaktowych łożyskowań w aplikacjach, gdzie utwardzone i szlifowane bieżnie mogą być wykonane na wale. Ich pierścień zewnętrzny ma dwa stałe obrzeża, które prowadzą łożysko osiowo, oraz pierścieniowy rowek z jednym lub większą liczbą otworów smarowych, co umożliwia dosmarowywanie.
Mocne strony
- Wysoka nośność promieniowa
- Wysoka sztywność
- Niska wysokość przekroju poprzecznego
- Kompensacja przemieszczeń osiowych w obu kierunkach
- Wysoka sztywność
- Niska wysokość przekroju poprzecznego
- Kompensacja przemieszczeń osiowych w obu kierunkach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 25x72x72 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 170,2 g |
| Średnica wewn. | 60 mm |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 25 mm |
| Seria | nk |
| Kosz | poliamid |
| Liczba rzędów | 1 |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie