Referencje
SKF:NK 14/16
Rubix:216374
Producent:14164
EAN:7316577012487


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 14 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 22 mm |
| Szerokość | 16 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NK 14/16
Łożyska igiełkowe jednorzędowe bez pierścienia wewnętrznego składają się z pierścienia zewnętrznego ze złożeniem igiełek z koszykiem. Stanowią doskonały wybór do kompaktowych łożyskowań w aplikacjach, gdzie utwardzone i szlifowane bieżnie mogą być wykonane na wale. Ich pierścień zewnętrzny ma dwa stałe obrzeża, które prowadzą łożysko osiowo, oraz pierścieniowy rowek z jednym lub większą liczbą otworów smarowych, co umożliwia dosmarowywanie.
Mocne strony
- Wysoka nośność promieniowa
- Wysoka sztywność
- Niska wysokość przekroju poprzecznego
- Kompensacja przemieszczeń osiowych w obu kierunkach
- Wysoka sztywność
- Niska wysokość przekroju poprzecznego
- Kompensacja przemieszczeń osiowych w obu kierunkach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 16x22x22 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 21 g |
| Średnica wewn. | 14 mm |
| Średnica zewn. | 22 mm |
| Szerokość | 16 mm |
| Seria | nk |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 24000 rpm |
| Liczba rzędów | 1 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 12500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 10200 N |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 49,94 Netto
/ Sztuka
zł 61,43 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie