Zespół koszyka i wałeczków łożyska igiełkowego SKF K 50X57X18

Łożyska igiełkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:K 50X57X18
Rubix:205928
Producent:10334
EAN:7316570680379
SKF NEEDLE CAGE K 50X57X18

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.57 mm
Szerokość18 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko K 50x57x18


Jednorzędowe, z koszykiem z blachy stalowej, zgodne z normą DIN 5405.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)18x57x57 mm
Waga Logistyczna47,6 g
Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.57 mm
Szerokość18 mm
Seriak
Koszstal
Prędkość odniesienia8000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r64 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr31.9 N
Rodzaj luzu łożyskowegocn
  • Termin dostawy na zapytanie