Zespół koszyka i wałeczków łożyska igiełkowego SKF K 3X5X7 TN
Łożyska igiełkowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:K 3X5X7 TN
Rubix:650035
Producent:10235
EAN:7316571183503




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 3 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 5 mm |
| Szerokość | 7 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko K 3X5X7 TN
Jednorzędowe, z koszykiem z blachy stalowej, zgodne z normą DIN 5405.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 7x5x5 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 0,2 g |
| Średnica wewn. | 3 mm |
| Średnica zewn. | 5 mm |
| Szerokość | 7 mm |
| Seria | k |
| Kosz | poliamid |
| Prędkość odniesienia | 40000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1.34 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1.51 N |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie