Zespół koszyka i wałeczków łożyska igiełkowego SKF K 30X35X20 TN
Łożyska igiełkowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:K 30X35X20 TN
Rubix:135371
Producent:10240
EAN:7316577663719


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Szerokość | 20 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko K 30x35x20 TN
Jednorzędowe, z koszykiem z blachy stalowej, zgodne z normą DIN 5405.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 20x35x35 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 15 g |
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Szerokość | 20 mm |
| Seria | k |
| Kosz | poliamid |
| Prędkość odniesienia | 13000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 44000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 22400 N |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie