Zespół koszyka i wałeczków łożyska igiełkowego SKF HK 0810
Łożyska igiełkowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:HK 0810
Rubix:4230
Producent:8601
EAN:7316577010254


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 8 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 12 mm |
| Szerokość | 10 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko HK 0810
Łożyska igiełkowe cienkościenne wykorzystuje się zwykle w takich zastosowaniach, gdzie otwór w oprawie nie może służyć za bieżnię dla złożenia igiełek z koszykiem, a przy tym wymagane jest bardzo kompaktowe i ekonomiczne łożyskowanie. Duża liczba wałeczków powoduje, że takie łożyska cechują się wysoką nośnością i sztywnością.
Mocne strony
- Wysoka nośność promieniowa
- Wysoka sztywność
- Bardzo mała wysokość przekroju poprzecznego
- Wysoka sztywność
- Bardzo mała wysokość przekroju poprzecznego
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 10x12x12 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 3 g |
| Średnica wewn. | 8 mm |
| Średnica zewn. | 12 mm |
| Szerokość | 10 mm |
| Seria | hk |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 19000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 4050 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 3690 N |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 14,36 Netto
/ Sztuka
zł 17,66 Brutto
- Dostępny