Referencje
SKF:24032 CCK30/C083HVE604
Rubix:215383
Producent:143142
EAN:7316571639987


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 160 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 240 mm |
| Szerokość | 80 mm |
Szczegóły produktu : 24032 CCK30/C083HVE604
Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 12140 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 160 mm |
| Średnica zewn. | 240 mm |
| Szerokość | 80 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 1700 rpm |
| Prędkość graniczna | 2400 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1200000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 656000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie