Referencje
SKF:23132 CCK/C2W33
Rubix:651251
Producent:80501
EAN:7316576600364


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 160 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 270 mm |
| Szerokość | 86 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23132 CCK/C2W33
Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 19150 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 160 mm |
| Średnica zewn. | 270 mm |
| Szerokość | 86 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c2 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 1900 rpm |
| Prędkość graniczna | 2400 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1370 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1029 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie