Referencje
SKF:22314 E/C1
Rubix:650937
Producent:263348
EAN:7316572869062




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Szerokość | 51 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22314 E/C1
Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 4306,8 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 70 mm |
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Szerokość | 51 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c1 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 3400 rpm |
| Prędkość graniczna | 4500 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 430 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 413 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie