Łożyska baryłkowe SKF 22312 E/VA405

Łożyska baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:22312 E/VA405
Rubix:104039
Producent:88655
EAN:7316570152203
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.130 mm
Szerokość46 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22312 E/VA405


Łożyska baryłkowe odgrywają kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu urządzeń narażonych na duże obciążenia mechaniczne. Ich solidna konstrukcja zapewnia niezawodne i nieprzerwane działanie, nawet w niestabilnych lub wymagających warunkach pracy.
Łożyska baryłkowe mogą przenosić wysokie obciążenia działające w obu kierunkach. Są wahliwe i kompensują niewspółosiowość oraz ugięcia wału, i to praktycznie bez wzrostu tarcia lub temperatury. Taka konstrukcja łożyska oferuje znakomite parametry pracy w maszynach wibracyjnych wielu różnych typów. Ich konstrukcja obejmuje cechy umożliwiające dosmarowywanie. Łożyska te można wykorzystywać w modułowym systemie, obejmującym oprawy, tuleje i nakrętki.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)46x130x130 mm
Waga Logistyczna2909,8 g
Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.130 mm
Szerokość46 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc4
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia4000 rpm
Prędkość graniczna5300 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r335000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr271000 N
563,22 Netto
/ Sztuka
692,76 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie