Referencje
SKF:22217 EK/C4
Rubix:650789
Producent:35089
EAN:7316570646894


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 85 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Szerokość | 36 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22217 EK/C4
Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Łożyska baryłkowe mogą przenosić wysokie obciążenia działające w obu kierunkach. Są wahliwe i kompensują niewspółosiowość oraz ugięcia wału, i to praktycznie bez wzrostu tarcia lub temperatury. Ich konstrukcja obejmuje cechy umożliwiające dosmarowywanie. Łożyska te można wykorzystywać w modułowym systemie, obejmującym oprawy, tuleje i nakrętki.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 36x150x150 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2614,5 g |
| Średnica wewn. | 85 mm |
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Szerokość | 36 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 4000 rpm |
| Prędkość graniczna | 5600 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 325 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 291 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie