Referencje
SKF:24030-2CS5/VT143
Rubix:651514
Producent:305819
EAN:7316573402343


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 150 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 225 mm |
| Szerokość | 75 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 24030-2CS5/VT143
Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Łożyska baryłkowe mogą przenosić wysokie obciążenia działające w obu kierunkach. Są wahliwe i kompensują niewspółosiowość oraz ugięcia wału, i to praktycznie bez wzrostu tarcia lub temperatury. W normalnych warunkach eksploatacji łożyska uszczelnione są praktycznie bezobsługowe, co utrzymuje na niskim poziomie koszty obsługi serwisowej i zużycie smaru plastycznego. Ich konstrukcja obejmuje cechy umożliwiające dosmarowywanie.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 10250 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 150 mm |
| Średnica zewn. | 225 mm |
| Szerokość | 75 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Ciężar | 10.5 kg |
| Prędkość graniczna | 580 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1040 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 681 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4895,47 Netto
/ Sztuka
zł 6021,43 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie