Łożyska baryłkowe SKF 24056 CC/C3W33

Łożyska baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:24056 CC/C3W33
Rubix:344943
Producent:36638
EAN:7316577650511
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.280 mm
Średnica zewn.420 mm
Szerokość140 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 24056 CC C3 W33


Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Łożyska baryłkowe mogą przenosić wysokie obciążenia działające w obu kierunkach. Są wahliwe i kompensują niewspółosiowość oraz ugięcia wału, i to praktycznie bez wzrostu tarcia lub temperatury. Ich konstrukcja obejmuje cechy umożliwiające dosmarowywanie. Łożyska te można wykorzystywać w modułowym systemie, obejmującym oprawy, tuleje i nakrętki.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)140x420x420 mm
Waga Logistyczna68000 g
Średnica wewn.280 mm
Średnica zewn.420 mm
Szerokość140 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia950 rpm
Prędkość graniczna1400 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r3800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr2248 N
zł 12 856,4 Netto
/ Sztuka
zł 15 813,37 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie