Referencje
SKF:24048 CC/C3W33
Rubix:107816
Producent:36625
EAN:7316577004833


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 240 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 360 mm |
| Szerokość | 118 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 24048 CC/C3 W33
Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Łożyska baryłkowe mogą przenosić wysokie obciążenia działające w obu kierunkach. Są wahliwe i kompensują niewspółosiowość oraz ugięcia wału, i to praktycznie bez wzrostu tarcia lub temperatury. Ich konstrukcja obejmuje cechy umożliwiające dosmarowywanie. Łożyska te można wykorzystywać w modułowym systemie, obejmującym oprawy, tuleje i nakrętki.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 118x360x360 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 41350 g |
| Średnica wewn. | 240 mm |
| Średnica zewn. | 360 mm |
| Szerokość | 118 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 1100 rpm |
| Prędkość graniczna | 1600 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 2700 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1663 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 10 120,08 Netto
/ Sztuka
zł 12 447,7 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie