Łożyska baryłkowe SKF 22336 CC/C3W33

Łożyska baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:22336 CC/C3W33
Rubix:208267
Producent:35445
EAN:7316576603297
SKF SPHERICAL ROLLER BEARING DOUBLE-ROW 22336 CC/C3/W33

Informacje techniczne

Średnica wewn.180 mm
Średnica zewn.380 mm
Szerokość126 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22336 CC/C3 W33


Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Łożyska baryłkowe mogą przenosić wysokie obciążenia działające w obu kierunkach. Są wahliwe i kompensują niewspółosiowość oraz ugięcia wału, i to praktycznie bez wzrostu tarcia lub temperatury. Ich konstrukcja obejmuje cechy umożliwiające dosmarowywanie. Łożyska te można wykorzystywać w modułowym systemie, obejmującym oprawy, tuleje i nakrętki.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)126x380x380 mm
Waga Logistyczna67800 g
Średnica wewn.180 mm
Średnica zewn.380 mm
Szerokość126 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia1300 rpm
Prędkość graniczna1700 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r2450 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr2077 N
12 392,67 Netto
/ Sztuka
15 242,98 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie