Łożyska baryłkowe SKF 22208 E/C2

Łożyska baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:22208 E/C2
Rubix:650727
Producent:34946
EAN:7316576651892
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Średnica zewn.80 mm
Szerokość23 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22208 E/C2


Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)23x80x80 mm
Waga Logistyczna521,1 g
Średnica wewn.40 mm
Średnica zewn.80 mm
Szerokość23 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc2
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia8000 rpm
Prędkość graniczna11000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r90 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr98.5 N
  • Termin dostawy na zapytanie