Łożyska baryłkowe SKF 23048 CCK/W33

Łożyska baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:23048 CCK/W33
Rubix:429949
Producent:35729
EAN:7316576602108
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.240 mm
Średnica zewn.360 mm
Szerokość92 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23048 CCK/W33


Samonastawne łożyska wałeczkowe odgrywają kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu urządzeń narażonych na duże obciążenia mechaniczne. Ich wytrzymała konstrukcja zapewnia niezawodną i ciągłą pracę, nawet w niestabilnych lub wymagających warunkach eksploatacji.
Łożyska baryłkowe mogą przenosić wysokie obciążenia działające w obu kierunkach. Są wahliwe i kompensują niewspółosiowość oraz ugięcia wału, i to praktycznie bez wzrostu tarcia lub temperatury. Ich konstrukcja obejmuje cechy umożliwiające dosmarowywanie. Łożyska te można wykorzystywać w modułowym systemie, obejmującym oprawy, tuleje i nakrętki.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)92x360x360 mm
Waga Logistyczna31100 g
Średnica wewn.240 mm
Średnica zewn.360 mm
Szerokość92 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia1500 rpm
Prędkość graniczna1900 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r2080000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr1130000 N
8828,12 Netto
/ Sztuka
10 858,59 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie