Referencje
SKF:29420 E/W64
Rubix:651695
Producent:160798
EAN:7316571792460


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 210 mm |
| Szerokość | 67 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 29420 E/W64
Mocne strony
- Wysoka nośność
- Może przenosić obciążenia złożone
- Pozwalają na niewspółosiowość lub umożliwiają stworzenie bardzo sztywnych układów łożyskowych
- Długa żywotność i niskie tarcie
- Konstrukcja rozdzielna
- Może przenosić obciążenia złożone
- Pozwalają na niewspółosiowość lub umożliwiają stworzenie bardzo sztywnych układów łożyskowych
- Długa żywotność i niskie tarcie
- Konstrukcja rozdzielna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 10150 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 100 mm |
| Średnica zewn. | 210 mm |
| Szerokość | 67 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie