Referencje
SKF:29326 E/VU029
Rubix:651673
Producent:81419
EAN:7316571153773


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 130 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 225 mm |
| Szerokość | 58 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 29326 E/VU029
Mocne strony
- Wysoka nośność
- Może przenosić obciążenia kombinowane
- Pozwalają na kompensację niewspółosiowości lub tworzą bardzo sztywne układy łożyskowe
- Długa żywotność i niskie tarcie
- Konstrukcja rozdzielna
- Może przenosić obciążenia kombinowane
- Pozwalają na kompensację niewspółosiowości lub tworzą bardzo sztywne układy łożyskowe
- Długa żywotność i niskie tarcie
- Konstrukcja rozdzielna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 9000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 130 mm |
| Średnica zewn. | 225 mm |
| Szerokość | 58 mm |
| Materiał | stal łożyskowa |
| Kosz | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie