Łożyska baryłkowe Timken 23952EMW33C3

Łożyska baryłkowe - koszyk mosiężny

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:23952EMW33C3
Rubix:3134121
EAN:0087796188778
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.260 mm
Średnica zewn.360 mm
Szerokość75 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23952EMW33C3


Wysokowydajne łożyska baryłkowe Timken® charakteryzują się najlepszymi w branży nośnościami i prędkościami referencyjnymi. Wysokie obciążenia promieniowe, a także obciążenia osiowe w obu kierunkach.

Mocne strony

Wysoka nośność promieniowa, umiarkowana nośność osiowa w warunkach kombinowanych oraz zdolność do kompensacji niewspółosiowości.

Zastosowania

Metale; Wytwarzanie energii; Ropa naftowa/gaz; Kruszywa/cement; Produkty leśne; Guma/tworzywa sztuczne; Ciężkie konstrukcje ruchome; Duże jednostki pływające (obronne i komercyjne); Skrzynie biegów; Piasta napędowa; Turbiny wiatrowe; Dźwigi; Tekstylia; Prasy mechaniczne; Przekładnie okrętowe; Prasy drukarskie; Transport materiałów; urządzenia transportowe; koparki łańcuchowe; koparki mechaniczne; przenośniki; przekładnie planetarne do ciężarówek transportowych; koparki; spycharki; zagęszczarki; ładowarki o sterowaniu burtowym; maszyny rolnicze/prasy do belowania; lokomotywy; turbosprężarki kolejowe; czołgi; artyleria mobilna; skrzynie biegów do helikopterów.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.260 mm
Średnica zewn.360 mm
Szerokość75 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Grubość75 mm
Ciężar22.8 kg
Prędkość odniesienia1200 rpm
Prędkość graniczna1990 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1860000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr1120000 N
zł 5104,64 Netto
/ Sztuka
zł 6278,71 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie