Łożyska baryłkowe Timken 22238KEMBW33C4

Łożyska baryłkowe - koszyk mosiężny

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:22238KEMBW33C4
Rubix:3132858
EAN:0087796025950
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.190 mm
Średnica zewn.340 mm
Szerokość92 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22238KEMBW33C4


Wysokowydajne łożyska baryłkowe Timken® charakteryzują się najlepszymi w branży nośnościami i prędkościami referencyjnymi. Wysokie obciążenia promieniowe, a także obciążenia osiowe w obu kierunkach.

Mocne strony

Wysoka nośność promieniowa, umiarkowana nośność osiowa w warunkach kombinowanych oraz zdolność do kompensacji niewspółosiowości.

Zastosowania

Metale; Wytwarzanie energii; Ropa naftowa/gaz; Kruszywa/cement; Produkty leśne; Guma/tworzywa sztuczne; Ciężkie konstrukcje ruchome; Duże jednostki pływające (obronne i komercyjne); Skrzynie biegów; Piasta napędowa; Turbiny wiatrowe; Dźwigi; Tekstylia; Prasy mechaniczne; Przekładnie okrętowe; Prasy drukarskie; Transport materiałów; urządzenia transportowe; koparki łańcuchowe; koparki mechaniczne; przenośniki; przekładnie planetarne do ciężarówek transportowych; koparki; spycharki; zagęszczarki; ładowarki o sterowaniu burtowym; maszyny rolnicze/prasy do belowania; lokomotywy; turbosprężarki kolejowe; czołgi; artyleria mobilna; skrzynie biegów do helikopterów.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.190 mm
Średnica zewn.340 mm
Szerokość92 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc4
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Grubość92 mm
Ciężar36 kg
Prędkość odniesienia1800 rpm
Prędkość graniczna2130 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1960000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr1550000 N
zł 7122,47 Netto
/ Sztuka
zł 8760,64 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie