Łożyska baryłkowe Timken 22238 KEMBW33C3
Łożyska baryłkowe - koszyk mosiężny
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:22238 KEMBW33C3
Rubix:3132857
EAN:0087796025943




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 190 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 340 mm |
| Szerokość | 92 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22238KEMBW33C3
Wysokowydajne łożyska baryłkowe Timken® charakteryzują się najlepszymi w branży nośnościami i prędkościami referencyjnymi. Wysokie obciążenia promieniowe, a także obciążenia osiowe w obu kierunkach.
Mocne strony
Wysoka nośność promieniowa, umiarkowana nośność osiowa w warunkach kombinowanych oraz zdolność do kompensacji niewspółosiowości.
Zastosowania
Metale; Wytwarzanie energii; Ropa naftowa/gaz; Kruszywa/cement; Produkty leśne; Guma/tworzywa sztuczne; Ciężkie konstrukcje ruchome; Duże jednostki pływające (obronne i komercyjne); Skrzynie biegów; Piasta napędowa; Turbiny wiatrowe; Dźwigi; Tekstylia; Prasy mechaniczne; Przekładnie okrętowe; Prasy drukarskie; Transport materiałów; urządzenia transportowe; koparki łańcuchowe; koparki mechaniczne; przenośniki; przekładnie planetarne do ciężarówek transportowych; koparki; spycharki; zagęszczarki; ładowarki o sterowaniu burtowym; maszyny rolnicze/prasy do belowania; lokomotywy; turbosprężarki kolejowe; czołgi; artyleria mobilna; skrzynie biegów do helikopterów.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 190 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 340 mm |
| Szerokość | 92 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Grubość | 92 mm |
| Ciężar | 36 kg |
| Prędkość odniesienia | 1800 rpm |
| Prędkość graniczna | 2130 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1960000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1550000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4431,5 Netto
/ Sztuka
zł 5450,75 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie