Wiertła koronowe Beta Tools 452 75
Otwornice z wstawkami z węglika spiekanego
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:452 75
Rubix:701860
Producent:004520075
EAN:8014230174389




Informacje techniczne
| Materiał korpusu | hss |
|---|---|
| Średnica | 75 mm |
| Głębokość skrawania | 28 mm |
Szczegóły produktu : Otwornica,ostrza z węg.spiekanych fi 75m 452/75
Otwornice z wstawkami z węglika spiekanego
Mocne strony
Otwornice z wstawkami z węglika spiekanego
Zastosowania
Narzędzia do wiercenia i gwintowania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 200x115x95 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 674 g |
| Materiał korpusu | hss |
| Średnica | 75 mm |
| Głębokość skrawania | 28 mm |
| Materiał obróbkowy | do wiercenia blach ze stali nierdzewnej (inox) i stali poddanych obróbce cieplnej |
| Rodzaj załącznika | dla elektryków, konserwatorów i do użytku przemysłowego |
| Średnica mocowania | 13 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1177,52 Netto
/ Sztuka
zł 1448,35 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie