Wiertła koronowe Beta Tools 452 47
Otwornice z wstawkami z węglika spiekanego
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:452 47
Rubix:701852
Producent:004520047
EAN:8014230174228




Informacje techniczne
| Materiał korpusu | hss |
|---|---|
| Średnica | 47 mm |
| Głębokość skrawania | 28 mm |
Szczegóły produktu : Otwornica,ostrza z węg.spiekanych fi 47m 452/47
Otwornice z wstawkami z węglika spiekanego
Mocne strony
Otwornice z wstawkami z węglika spiekanego
Zastosowania
Narzędzia do wiercenia i gwintowania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 145x105x70 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 321 g |
| Materiał korpusu | hss |
| Średnica | 47 mm |
| Głębokość skrawania | 28 mm |
| Materiał obróbkowy | do wiercenia blach ze stali nierdzewnej (inox) i stali hartowanych |
| Rodzaj załącznika | dla elektryków, konserwatorów i do zastosowań przemysłowych |
| Średnica mocowania | 13 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 615,56 Netto
/ Sztuka
zł 757,14 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie