Wiertła koronowe Beta Tools 451 43
Otwornice z stali HSS, całkowicie szlifowane
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:451 43
Rubix:701806
Producent:004510043
EAN:8014230173771




Informacje techniczne
| Materiał korpusu | hss |
|---|---|
| Średnica | 43 mm |
| Głębokość skrawania | 24 mm |
Szczegóły produktu : Otwornica szlifowana fi 43mm 451/43
Otwornice ze stali HSS w pełni szlifowane
Mocne strony
Otwornice z stali HSS, całkowicie szlifowane
Zastosowania
Narzędzia do wiercenia i gwintowania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 77x56x56 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 196 g |
| Materiał korpusu | hss |
| Średnica | 43 mm |
| Głębokość skrawania | 24 mm |
| Materiał obróbkowy | do wiercenia metali i tworzyw sztucznych |
| Rodzaj załącznika | dla elektryków, pracowników utrzymania ruchu i do użytku przemysłowego |
| Powłoka | całkowicie szlifowane |
| Średnica mocowania | 10 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 178,49 Netto
/ Sztuka
zł 219,54 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie