Referencje
Beta Tools:450 44
Rubix:701735
Producent:004500044
EAN:8014230090924


Informacje techniczne
| Materiał korpusu | hss |
|---|---|
| Średnica | 44 mm |
| Głębokość skrawania | 44 mm |
Szczegóły produktu : Piła otworowa fi 44mm 450/44
Otwornice HSS-Co 8% do stali
Mocne strony
Otwornice HSS-Co 8% do stali
Zastosowania
Narzędzia do wiercenia i gwintowania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 60x60x55 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 95 g |
| Materiał korpusu | hss |
| Średnica | 44 mm |
| Głębokość skrawania | 44 mm |
| Materiał obróbkowy | do wiercenia metali, drewna, tworzyw sztucznych i żywic syntetycznych |
| Rodzaj załącznika | dla elektryków, serwisantów i do użytku przemysłowego |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 73,33 Netto
/ Sztuka
zł 90,2 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie