Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P16B1023R
Otwór prowadzący koła łańcuchowego Hartowane zęby
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:P16B1023R
Rubix:2256851
EAN:3660338406102


Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Liczba zębów | 23 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 16B-1 Z23 Koło łańcuchowe z piastą, hartowane zęby
Koła łańcuchowe i koła talerzowe Mecaline są wykonane ze stali C45 lub żeliwa GG25. Koła talerzowe są oferowane z otworem pilotującym w wersjach simplex, duplex lub triplex.
Otwór pilotujący zębatki 16B1 - 23 zęby - stal C45 - hartowane zęby
Mocne strony
Stal
Zastosowania
Do użytku z produktami łańcuchowymi BS
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Podziałka łańcucha | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Liczba zębów | 23 |
| Kod ISO | 16b-1 |
| Materiał | c45 stal |
| Średnica pilota | 20 mm |
| Średnica piasty | 110 mm |
| Orientacyjna średnica | 186.53 mm |
| Średnica zewn. | 197.5 mm |
| Całkowita szerokość | 50 mm |
| Średnica koła korony | 197.5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 182,38 Netto
/ Sztuka
zł 224,33 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie