Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P16B1008R
Otwór prowadzący koła łańcuchowego Hartowane zęby
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:P16B1008R
Rubix:2256837
EAN:3660338405969


Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Liczba zębów | 8 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 16B-1 Z8 Koło łańcuchowe z piastą, hartowane zęby
Koła łańcuchowe i koła talerzowe Mecaline są wykonane ze stali C45 lub żeliwa GG25. Koła talerzowe są oferowane z otworem pilotującym w wersjach simplex, duplex lub triplex.
Otwór pilotujący zębatki 16B1 - 08 zębów - stal C45 - hartowane zęby
Mocne strony
Stal
Zastosowania
Do użytku z produktami łańcuchowymi BS
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Podziałka łańcucha | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Liczba zębów | 8 |
| Kod ISO | 16b-1 |
| Materiał | c45 stal |
| Średnica pilota | 16 mm |
| Średnica piasty | 42 mm |
| Orientacyjna średnica | 66.37 mm |
| Średnica zewn. | 77 mm |
| Całkowita szerokość | 35 mm |
| Średnica koła korony | 77 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 28,57 Netto
/ Sztuka
zł 35,14 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie