Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P12B1035R
Otwór prowadzący koła łańcuchowego Hartowane zęby
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:P12B1035R
Rubix:2256784
EAN:3660338405433


Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Liczba zębów | 35 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 12B-1 Z35 Koło łańcuchowe z piastą, hartowane zęby
Koła łańcuchowe i koła talerzowe Mecaline są wykonane ze stali C45 lub żeliwa GG25. Koła talerzowe są oferowane z otworem pilotującym w wersjach simplex, duplex lub triplex.
Zębatka Pilot Bore 12B1 - 35 zębów - stal C45 - hartowane zęby
Mocne strony
Stal
Zastosowania
Do użytku z produktami łańcuchowymi BS
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Podziałka łańcucha | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Liczba zębów | 35 |
| Kod ISO | 12b-1 |
| Materiał | c45 stal |
| Średnica pilota | 20 mm |
| Średnica piasty | 100 mm |
| Orientacyjna średnica | 212.52 mm |
| Średnica zewn. | 221 mm |
| Całkowita szerokość | 40 mm |
| Średnica koła korony | 221 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 178,83 Netto
/ Sztuka
zł 219,96 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie