Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P10B1019R
Otwór prowadzący koła łańcuchowego Hartowane zęby
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:P10B1019R
Rubix:2256702
EAN:3660338404627


Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Liczba zębów | 19 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 10B-1 Z19 Koło łańcuchowe z piastą, hartowane zęby
Koła łańcuchowe i koła talerzowe Mecaline są wykonane ze stali C45 lub żeliwa GG25. Koła talerzowe są oferowane z otworem pilotującym w wersjach simplex, duplex lub triplex.
Zębatka Pilot Bore 10B1 - 19 zębów - stal C45 - hartowane zęby
Mocne strony
Stal
Zastosowania
Do użytku z produktami łańcuchowymi BS
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Podziałka łańcucha | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Liczba zębów | 19 |
| Kod ISO | 10b-1 |
| Materiał | c45 stal |
| Średnica piasty | 70 mm |
| Orientacyjna średnica | 96.45 mm |
| Średnica zewn. | 103.3 mm |
| Całkowita szerokość | 30 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 41,28 Netto
/ Sztuka
zł 50,77 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie