Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P08B1032R

Otwór prowadzący koła łańcuchowego Hartowane zęby

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:P08B1032R
Rubix:2256631
EAN:3660338403910
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha12.7 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów32
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 08B-1 Z32 Koło łańcuchowe z piastą, hartowane zęby


Koła łańcuchowe i koła talerzowe Mecaline są wykonane ze stali C45 lub żeliwa GG25. Koła talerzowe są oferowane z otworem pilotującym w wersjach simplex, duplex lub triplex.
Zębatka Pilot Bore 08B1 - 32 zęby - stal C45 - hartowane zęby

Mocne strony

Stal

Zastosowania

Do użytku z produktami łańcuchowymi BS

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha12.7 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów32
Kod ISO08b-1
Materiałc45 stal
Średnica piasty90 mm
Orientacyjna średnica129.56 mm
Średnica zewn.130.2 mm
Całkowita szerokość30 mm
63,58 Netto
/ Sztuka
78,2 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie