Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P08B3036R

Otwór pilotujący zębatki Triplex z hartowanymi zębami

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:P08B3036R
Rubix:2256689
EAN:3660338404498
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha12.7 mm
Profiltriplex (3)
Liczba zębów36
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 08B-3 Z36 Koło łańcuchowe z piastą, hartowane zęby


Koła łańcuchowe i koła talerzowe Mecaline są wykonane ze stali C45 lub żeliwa GG25. Koła talerzowe są oferowane z otworem pilotującym w wersjach simplex, duplex lub triplex.
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 36 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Mocne strony

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Zastosowania

For use with BS chain products

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha12.7 mm
Profiltriplex (3)
Liczba zębów36
Kod ISO08b-3
Materiałc45 stal
Średnica pilota20 mm
Średnica piasty110 mm
Orientacyjna średnica145.72 mm
Średnica zewn.151 mm
Całkowita szerokość55 mm
Średnica koła korony151 mm
251,19 Netto
/ Sztuka
308,96 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie