Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P08B3018R

Otwór pilotujący zębatki Triplex z hartowanymi zębami

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:P08B3018R
Rubix:2256679
EAN:3660338404399
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha12.7 mm
Profiltriplex (3)
Liczba zębów18
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 08B-3 Z18 Koło łańcuchowe z piastą, hartowane zęby


Koła łańcuchowe i koła talerzowe Mecaline są wykonane ze stali C45 lub żeliwa GG25. Koła talerzowe są oferowane z otworem pilotującym w wersjach simplex, duplex lub triplex.
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 18 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Mocne strony

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Zastosowania

For use with BS chain products

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha12.7 mm
Profiltriplex (3)
Liczba zębów18
Kod ISO08b-3
Materiałc45 stal
Średnica pilota16 mm
Średnica piasty58 mm
Orientacyjna średnica73.14 mm
Średnica zewn.77.8 mm
Całkowita szerokość50 mm
Średnica koła korony77.8 mm
59,02 Netto
/ Sztuka
72,59 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie